LEGRAND - LEG056457 SPINA MOBILE 90 GRADI IP44 16A 3P+T 380V - 056457

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Packung
5 ST
EAN
3245060564575
Artikelnummer
LEG056457
Herstellernummer
056457
Hersteller
BTI
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
3000
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein



