Startseite

LEGRAND - LEG052107 ADATTATORE SPINA INDUSTR 2P/ 2 PRESE ITA - 052107

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IPX0

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 10 ST

EAN

3414970990501

Artikelnummer

LEG052107

Herstellernummer

052107

Hersteller

BTI

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IPX0

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Kennfarbe:

blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Adattatore, ingresso presa IEC 2P+T 16A/250Vac, uscita 2 prese 10/16 A serie civile