LEGRAND - LEG049783 Rex600Plus,AP-TLZ,f.Austausch in bestehe - 049783

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Steuerspannung 1 - 230...230 V
Steuerspannungsart 1 - AC
Montageart - Aufputz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4010957497835
Artikelnummer
LEG049783
Herstellernummer
049783
Hersteller
BTI
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
230...230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Montageart:
Aufputz
Funktion:
elektronisch
Einbautiefe:
132 mm
Schaltungsart:
3-Leiter-Schaltung
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Ausschaltvorwarnung:
ohne
Nachschaltung:
nachschaltbar
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Max. Glühlampenlast:
800 W
Taster Glimmlampenstrom:
50 mA
Versorgungsspannung:
230...230 V


