Startseite

LEGRAND - LEG049291 KNX-CAVO SINGOLA COPPIA CONDUTTORI 500M - 049291

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG049291 KNX-CAVO SINGOLA COPPIA CONDUTTORI 500M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060492915

Artikelnummer

LEG049291

Herstellernummer

049291

Hersteller

BTI

Cavo KNX a SINGOLA COPPIA di conduttori twistati (rosso-nero). Può essere disposto adiacente al cavo di potenza 230 V ed è indicato per montaggio sporgente o incassato, per la disposizione in tubi, in ambienti asciutti ed all’aperto purché protetti dall’irraggiamento solare diretto. Tensione di prova: 4 kV, diametro nominale: 6,1 mm. Lunghezza della fornitura (in m): 500.