LEGRAND - LEG048956 SENSORE MW DALI DA SOFFITTO CON TEST AGG - 048956

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Max. Einschaltdauer - 0.1 min
Max. Reichweite frontal - 30 m
Max. Schaltleistung - 2400 W
Erfassungswinkel horizontal - 180...360 °
Packung
1 ST
EAN
3414971267404
Artikelnummer
LEG048956
Herstellernummer
048956
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Max. Einschaltdauer:
0.1 min
Max. Reichweite frontal:
30 m
Max. Schaltleistung:
2400 W
Erfassungswinkel horizontal:
180...360 °
Sensortyp:
hochfrequent
Mit DALI-Schnittstelle:
ja
Konstantlichtregelung:
ja
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Vernetzbar:
ja
Optimale Montagehöhe:
2.6 m
Treppenhausüberwachung:
ja
Überbrückungsschalter:
ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
22 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
ja
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK05
Spannungsart:
AC
Min. Einschaltdauer:
1 s
Ausschaltverzögerung:
10 s
Einschaltverzögerung:
1 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0...0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0...90 °
Ansprechhelligkeit:
0...2000 lx
Temperatur:
-10...35 °C
Anzahl der Schaltzonen:
20
Max. Einschaltstrom:
80 A
Steuerstrom:
2.34 mA
Nebenstelleneingang:
nein
Alarmfunktion:
nein
Breite:
85 mm
Höhe:
95.5 mm
Tiefe:
99 mm
Einbautiefe:
92 mm


