Startseite

LEGRAND - LEG048953 MINI SENSORE PIR DALI DIMMING DA SOFFITT - 048953

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG048953 MINI SENSORE PIR DALI DIMMING DA SOFFITT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Max. Einschaltdauer - 0.1 min

  • Max. Reichweite frontal - 7 m

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

  • Mit DALI-Schnittstelle - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971267343

Artikelnummer

LEG048953

Herstellernummer

048953

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Max. Einschaltdauer:

0.1 min

Max. Reichweite frontal:

7 m

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Mit DALI-Schnittstelle:

ja

Konstantlichtregelung:

ja

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.8 m

Treppenhausüberwachung:

ja

Überbrückungsschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

7 m

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

7 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

ja

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK05

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

1 s

Ausschaltverzögerung:

10 s

Einschaltverzögerung:

1 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...0 °

Ansprechhelligkeit:

0...2000 lx

Temperatur:

-10...35 °C

Anzahl der Schaltzonen:

10

Max. Einschaltstrom:

80 A

Steuerstrom:

2.67 mA

Alarmfunktion:

nein

Breite:

28 mm

Höhe:

33 mm

Tiefe:

30 mm

Einbautiefe:

30 mm

Switch Sensor ad infrarosso passivo per il rilevamento del movimento e del livello di illuminamento, tecnologia “Zero Crossing”, gestione dimmerata con protocollo DALI del carico, installazione a soffitto, grado di protezione IP40, connessione a morsettia vite, area di copertura di larghezza 5 m per 360° per un’altezza di installazione di 2.8 m, altezza massima di installazione di 7 m, alimentazione 230 V a.c., 50/60 Hz, carico massimo di 6 A a 230 V a.c., regolazione tramite telecomando di configurazione ref.088240 del livello di illuminamento da 0 lux a 2000 lux e del tempo di ritardo da 0 s a 99 min