Startseite

LEGRAND - LEG048922 KNX-SENSORE PIR DA SOFFITTO - 048922

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG048922 KNX-SENSORE PIR DA SOFFITTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060489229

Artikelnummer

LEG048922

Herstellernummer

048922

Hersteller

BTI

Sensore KNX da soffitto, infrarossi passivi (PIR), grado di protezione IP20. Ideale per l\\'installazione in aree di passaggio (es. atri, corridoi, ...) o aree di lavoro (es.uffici, sale riunioni,...). Connessione al bus tramite connettore KNX rossonero.Tensione di alimentazione SELV 29 Vd.c. da bus KNX. Installazione ad incasso nel controsoffitto o soffitto in muratura tramite molle o scatole da incasso; installazione superficiale a plafone tramite accessorio ref. 048875.