LEGRAND - LEG048693 WZ0105-CROSSING KIT LATERALE ZOCC H100P5 - 048693
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Tiefe - 500 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3414972647434
Artikelnummer
LEG048693
Herstellernummer
048693
Hersteller
BTI
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Kit zoccolo laterale altezza 100 mm profondità 500mm


