LEGRAND - LEG048692 WZ0104-CROSSING KIT LATERALE ZOCC H100P4 - 048692

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3414972647427
Artikelnummer
LEG048692
Herstellernummer
048692
Hersteller
BTI
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Kit zoccolo laterale altezza 100 mm profondità 400 mm


