LEGRAND - LEG048666 WK206A-BLIZZARDP PANN ARRETRAMENTO 20X6 - 048666

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 498 mm
Höhe - 198 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Packung
1 ST
EAN
3414972684965
Artikelnummer
LEG048666
Herstellernummer
048666
Hersteller
BTI
Breite:
498 mm
Höhe:
198 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Pannello di arretramento 200 x 600 mm. Consente di montare apparecchi con manovra alta sino a 90 mm.



