Startseite

LEGRAND - LEG048626 WK308F-BLIZZARDP PANNELLO FORATO 30X8 - 048626

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG048626 WK308F-BLIZZARDP PANNELLO FORATO 30X8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 300 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 1

  • Breite - 800 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 36

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3245060486266

Artikelnummer

LEG048626

Herstellernummer

048626

Hersteller

BTI

Höhe:

300 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

1

Breite:

800 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

36

Pannello finestrato 300 x 800 mm. 36 moduli DIN. Fornito con cerniere, profilato DIN ed elementi di fissaggio.