LEGRAND - LEG048620 WK156F-BLIZZARDP PANNELLO FORATO 150X6 - 048620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 150 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Breite - 600 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 24
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3245060486204
Artikelnummer
LEG048620
Herstellernummer
048620
Hersteller
BTI
Höhe:
150 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Breite:
600 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
24
Pannello finestrato 150 x 600 mm. 24 moduli DIN. Fornito con cerniere, profilato DIN ed elementi di fissaggio.


