LEGRAND - LEG048614 WK058C-BLIZZARDP PANNELLO CIECO 50X8 - 048614

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 800 mm
Farbe der Abdeckung - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3414972370554
Artikelnummer
LEG048614
Herstellernummer
048614
Hersteller
BTI
Höhe:
50 mm
Breite:
800 mm
Farbe der Abdeckung:
grau
Pannello cieco 50 x 800 mm.Senza cerniere


