LEGRAND - LEG048613 WK606C-BLIZZARDP PANNELLO CIECO 60X6 - 048613

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 600 mm
Breite - 600 mm
Farbe der Abdeckung - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3414972370875
Artikelnummer
LEG048613
Herstellernummer
048613
Hersteller
BTI
Höhe:
600 mm
Breite:
600 mm
Farbe der Abdeckung:
grau
Pannello cieco 600 x 600 mm.Fornito con cerniere ed elementi di fissaggio


