LEGRAND - LEG048608 WK056C-BLIZZARDP PANNELLO CIECO 50X6 - 048608

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 600 mm
Farbe der Abdeckung - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3414972685153
Artikelnummer
LEG048608
Herstellernummer
048608
Hersteller
BTI
Höhe:
50 mm
Breite:
600 mm
Farbe der Abdeckung:
grau
Pannello cieco 50 x 600 mm.Senza cerniere


