LEGRAND - LEG048233 BLIZZARDP LAMPADA CON PRESA STD TEDESCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 11 W
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe
Länge - 400 mm
Mit Steckdose - ja
Mit Lichtsensor - nein
Packung
1 ST
EAN
3245060482336
Artikelnummer
LEG048233
Herstellernummer
048233
Hersteller
BTI
Lampenleistung:
11 W
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Länge:
400 mm
Mit Steckdose:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
magnetisch
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Lampada con presa universale