Startseite

LEGRAND - LEG048121 WB0604-BLIZZARDP VANO BARRE SUPER 400X60 - 048121

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 250 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972451949

Artikelnummer

LEG048121

Herstellernummer

048121

Hersteller

BTI

Breite:

400 mm

Höhe:

250 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Vano barre superiore 400 x 600 x 250 mm. Installato sopra l’armadio è utile come vano di smistamento cavi oppure per la distribuzione a mezzo sbarre. Coppia di laterali da ordinarsi separatamente.