LEGRAND - LEG048110 WZ603O-BLIZZARDP SEPARATORE ORIZZ 600X30 - 048110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 25 mm
Breite - 500 mm
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3414972451857
Artikelnummer
LEG048110
Herstellernummer
048110
Hersteller
BTI
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
25 mm
Breite:
500 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein



