LEGRAND - LEG048055 WD0010-BLIZZARDP FLANGIA RIDUZIONE 10 PO - 048055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Mit Schloss - nein
Bauform - Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a - ja
Packung
1 ST
EAN
3414972451383
Artikelnummer
LEG048055
Herstellernummer
048055
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein



