LEGRAND - LEG047677 WZ0150-BLIZZARDP FLANGE ZOCCOLO H100P500 - 047677

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - Stahl
Breite - 500 mm
Höhe - 100 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3245060476779
Artikelnummer
LEG047677
Herstellernummer
047677
Hersteller
BTI
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Breite:
500 mm
Höhe:
100 mm
Kit profondità - altezza 100mm - larghezza 500mm - composto da una coppia di flange


