LEGRAND - LEG047598 WA2210-BLIZZARDP PORTA TRASPARENTE 22X10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Ausführung als Sichttür - ja
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
3414972450157
Artikelnummer
LEG047598
Herstellernummer
047598
Hersteller
BTI
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
1000 mm
Höhe:
2200 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Porta trasparente 2200 x 1000 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere