LEGRAND - LEG047581 WN2012-BLIZZARDP PORTA CIECA 20X12 - 047581

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Breite - 1200 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3414972369831
Artikelnummer
LEG047581
Herstellernummer
047581
Hersteller
BTI
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Breite:
1200 mm
Höhe:
2000 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Doppia porta cieca 2000 x 1200 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere


