LEGRAND - LEG047576 WN1812-BLIZZARDP PORTA CIECA 18X12 - 047576

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Breite - 1200 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3414972369800
Artikelnummer
LEG047576
Herstellernummer
047576
Hersteller
BTI
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Breite:
1200 mm
Höhe:
1800 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Doppia porta cieca 1800 x 1200 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere


