Startseite

LEGRAND - LEG047271 WL1806-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 18X6 - 047271

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG047271 WL1806-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 18X6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1800 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3245060472719

Artikelnummer

LEG047271

Herstellernummer

047271

Hersteller

BTI

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

1800 mm

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Pannelli laterali 1800x600 mm (coppia) completo di viti di fissaggio