Startseite

LEGRAND - LEG047262 WL1804-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 18X4 - 047262

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG047262 WL1804-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 18X4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 1800 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3245060472627

Artikelnummer

LEG047262

Herstellernummer

047262

Hersteller

BTI

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Stahl

Breite:

400 mm

Höhe:

1800 mm

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Pannelli laterali 1800x400 mm (coppia) completo di viti di fissaggio