Startseite

LEGRAND - LEG039710 DLP-MINICANALE A CERNIERA 16X12,5 BIANCO - 039710

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG039710 DLP-MINICANALE A CERNIERA 16X12,5 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 16 mm

  • Höhe - 12.5 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 90 M

EAN

3245060397104

Artikelnummer

LEG039710

Herstellernummer

039710

Hersteller

BTI

Breite:

16 mm

Höhe:

12.5 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung Deckel:

mit Filmscharnier

RAL-Nummer:

9010

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

minicanale guidacavo adesivo 16 x 12,5mm fornito con coperchio incernierato lunghezza 2,1m bianco RAL9010