Startseite

LEGRAND - LEG039074 VIKING3-MORS. POT. BARRE O CAPOCORDA 240 - 039074

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG039074 VIKING3-MORS. POT. BARRE O CAPOCORDA 240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 240...240 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 240...240 mm²

Packung

  • 5 ST

EAN

3245060390747

Artikelnummer

LEG039074

Herstellernummer

039074

Hersteller

BTI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

240...240 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Bemessungsstrom In:

125 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

240...240 mm²

Montageart:

Hutschiene TH15

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

46 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-30...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Tiefe:

86 mm

Morsetto di potenza per barre o capocorda diametro 12 mm. Passo 46 mm. capacit nominale 240 mmq. Per guide simmetriche