Startseite

LEGRAND - LEG039072 VIKING3-MORS. POT. BARRE O CAPOCORDA 70M - 039072

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG039072 VIKING3-MORS. POT. BARRE O CAPOCORDA 70M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 70...70 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 70...70 mm²

Packung

  • 5 ST

EAN

3245060390723

Artikelnummer

LEG039072

Herstellernummer

039072

Hersteller

BTI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

70...70 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Bemessungsstrom In:

125 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

70...70 mm²

Montageart:

Hutschiene TH15

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

34 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-30...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Tiefe:

84 mm

Morsetto di potenza per barre o capocorda diametro 10 mm. Passo 34 mm. capacit nominale 70 mmq. Per guide simmetriche