LEGRAND - LEG038272 Kennzeichnungssystem CAB 3,f.Leiterquers - 038272

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeldurchmesser - 0.5...1.5 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - Symbole
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 3 mm
Packung
300 ST
Produktserien
EAN
3414971709294
Artikelnummer
LEG038272
Herstellernummer
038272
Hersteller
BTI
Kabeldurchmesser:
0.5...1.5 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Symbole
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
CAB 3 poliammide 6/6 Siglatura per morsettietti e conduttori di sez. da 0,5 a 1,5 mmq nero su fondo giallo Segno: +


