LEGRAND - LEG038238 Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquer - 038238

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - grau
Aufdruck - Ziffern
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 3 mm
Packung
800 ST
EAN
3414971709171
Artikelnummer
LEG038238
Herstellernummer
038238
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Farbe:
grau
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3 mm
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Poliammide 6/6. Cifra 8. Colore grigio. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 4 a 6 mmq


