Startseite

LEGRAND - LEG038233 Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquer - 038233

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG038233 Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquer

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - orange

  • Aufdruck - Ziffern

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 3 mm

Packung

  • 800 ST

EAN

3414971709027

Artikelnummer

LEG038233

Herstellernummer

038233

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Farbe:

orange

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

3 mm

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

CAB 3 - Sistema di siglatura poliammide 6/6 Elementi per conduttori di sez. da 4 a 6 mmq codice colore internazionale Cifra: 3 Colore: Arancio