LEGRAND - LEG038231 Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquer - 038231

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - braun
Aufdruck - Ziffern
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 3 mm
Packung
800 ST
EAN
3414971708969
Artikelnummer
LEG038231
Herstellernummer
038231
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Farbe:
braun
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3 mm
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
CAB 3 - Sistema di siglatura poliammide 6/6 Elementi per conduttori di sez. da 4 a 6 mmq codice colore internazionale Cifra: 1 Colore: Marrone


