Startseite

LEGRAND - LEG038212 Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquer - 038212

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG038212 Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquer

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 0.5...1.5 mm

  • Farbe - rot

  • Aufdruck - Ziffern

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1200 ST

EAN

3414971708426

Artikelnummer

LEG038212

Herstellernummer

038212

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

0.5...1.5 mm

Farbe:

rot

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

2.5 mm

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

CAB 3 poliammide 6/6 Siglatura per morsettietti e conduttori di sez. da 0,15 a 0,5 mmq e da 0,5 a 1,5 mmq codice colore internazionale Cifra: 2 Colore: rosso