LEGRAND - LEG038115 Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquer - 038115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeldurchmesser - 0.15...0.5 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - Buchstaben
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 2.5 mm
Packung
300 ST
EAN
3245060381158
Artikelnummer
LEG038115
Herstellernummer
038115
Hersteller
BTI
Kabeldurchmesser:
0.15...0.5 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Buchstaben
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
2.5 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
rasten
Poliammide 6/6. Lettera F. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,15 a 0,5 mmq


