Startseite

LEGRAND - LEG038109 Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquer - 038109

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG038109 Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquer

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeldurchmesser - 0.15...0.5 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Ziffern

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 2.5 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

3414971707610

Artikelnummer

LEG038109

Herstellernummer

038109

Hersteller

BTI

Kabeldurchmesser:

0.15...0.5 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

2.5 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

rasten

Poliammide 6/6. Cifra 9. Colore bianco. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,15 a 0,5 mmq