Startseite

LEGRAND - LEG037555 VIKING3-TERMIN. MORS SEZIONAB PASSO 5 - 037555

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG037555 VIKING3-TERMIN. MORS SEZIONAB PASSO 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32

  • Ausführung der Verriegelung - schraubbar

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V2

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971462694

Artikelnummer

LEG037555

Herstellernummer

037555

Hersteller

BTI

Farbe:

grau

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Ausführung der Verriegelung:

schraubbar

Werkstoff:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Terminale grigio per morsetti a vite sezionabile passo 6 mm e con funzione passo 5 mm