Startseite

LEGRAND - LEG037527 VIKING3-ALVEOLO DI TEST MORSETTI PASSO5/ - 037527

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG037527 VIKING3-ALVEOLO DI TEST MORSETTI PASSO5/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060375270

Artikelnummer

LEG037527

Herstellernummer

037527

Hersteller

BTI

Alveolo di misura per puntale 4 mm per morsetti passo 5, 6 e 8 mm. Tranne morsetti sezionabili con estrattore, morsetto a vite con LED e morsetti automatici a funzione. Morsetti due e tre piani: solamente piano superiore.