Startseite

LEGRAND - LEG037511 VIKING3-BLOCCAGGIO BORDO GUIDA PASSO8 - 037511

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG037511 VIKING3-BLOCCAGGIO BORDO GUIDA PASSO8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971462212

Artikelnummer

LEG037511

Herstellernummer

037511

Hersteller

BTI

Elemento di bloccaggio bordo guida passo 8 mm. Installazione senza viti. Per guide EN 60715 altezza 7,5 mm e 15 mm. Accolgono il portaetichette articolo 0 395 96.