Startseite

LEGRAND - LEG037481 MORSETTIERE-CONNETTORE IP2X AL/CU 300 MM - 037481

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG037481 MORSETTIERE-CONNETTORE IP2X AL/CU 300 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

3414971510807

Artikelnummer

LEG037481

Herstellernummer

037481

Hersteller

BTI

Elemento di raccordo ripartitori potenza - 300 mm2 Alluminio/Rame 540 A max. Arrivo: da 70 a 300 mm2 Alluminio o da 70 a 185 mm2 Rame. Partenza: da 70 a 150 mm2 Rame