Startseite

LEGRAND - LEG037264 VIKING3-MORSETTO AUT. 16MMQ 2 COND - 037264

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG037264 VIKING3-MORSETTO AUT. 16MMQ 2 COND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...16 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 76 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 4...16 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060372644

Artikelnummer

LEG037264

Herstellernummer

037264

Hersteller

BTI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

4...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

76 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

4...16 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

4...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

4...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

12 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-5...40 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Tiefe:

85 mm

Morsetto automatico per conduttori di fase - sezione max = 16 mmq - 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - colore grigio. Passo 12mm. Con terminale integrato