LEGRAND - LEG037211 VIKING3-MORSETTO AUT. PROTEZ. 4MMQ 3COLL - 037211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²
PEN-Funktion möglich - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...6 mm²
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
30 ST
Produktserien
EAN
3245060372118
Artikelnummer
LEG037211
Herstellernummer
037211
Hersteller
BTI
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...4 mm²
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...6 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grün/gelb
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Breite:
69.4 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-30...55 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Tiefe:
6 mm