LEGRAND - LEG037203 VIKING3-MORSETTO AUT. NEUTRO 10MMQ 2 COL - 037203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Bemessungsstrom In - 57 A
Farbe - blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.75...10 mm²
Packung
40 ST
Produktserien
EAN
3245060372033
Artikelnummer
LEG037203
Herstellernummer
037203
Hersteller
BTI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsstrom In:
57 A
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...10 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
800 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
10 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-5...40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Tiefe:
74.5 mm


