Startseite

LEGRAND - LEG037201 VIKING3-MORSETTO AUT. NEUTRO 4MMQ 2 COLL - 037201

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG037201 VIKING3-MORSETTO AUT. NEUTRO 4MMQ 2 COLL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Farbe - blau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...6 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

3245060372019

Artikelnummer

LEG037201

Herstellernummer

037201

Hersteller

BTI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

32 A

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...6 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

6 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-5...40 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Tiefe:

54 mm

Morsetto automatico per conduttori di neutro - sezione max = 4 mmq - 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - colore blu. Passo 6mm. Con terminale integrato