Startseite

LEGRAND - LEG037184 VIKING3-MORSETTO SEZIONAB. 2.5MMQ - 037184

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG037184 VIKING3-MORSETTO SEZIONAB. 2.5MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 15 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 20 ST

EAN

3414971445468

Artikelnummer

LEG037184

Herstellernummer

037184

Hersteller

BTI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

15 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.25...2.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

500 V

Breite:

84.2 mm

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Betriebstemperatur:

-30...55 °C

Tiefe:

6 mm

Etagen intern gebrückt:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Mit integrierter Prüfbuchse:

nein

Morsetto a vite sezionabile per circuiti standard con minisezionatore - 1 collegamento - sezione max = 2,5 mmq - colore grigio - passo 6mm.