Startseite

LEGRAND - LEG037176 VIKING3-MORSETTO DI PROTEZ.35MMQ NUDO - 037176

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG037176 VIKING3-MORSETTO DI PROTEZ.35MMQ NUDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...35 mm²

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...50 mm²

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 10 ST

EAN

3414971445246

Artikelnummer

LEG037176

Herstellernummer

037176

Hersteller

BTI

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

4...35 mm²

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...50 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Breite:

50.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-30...55 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Tiefe:

15 mm

Morsetto a vite per conduttori di protezione nudo sezione max = 35mmq - 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - piede metallico. Passo 15mm