Startseite

LEGRAND - LEG037173 VIKING3-MORSETTO PROTEZ. 10 MMQ GUIDA SI - 037173

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG037173 VIKING3-MORSETTO PROTEZ. 10 MMQ GUIDA SI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...10 mm²

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...16 mm²

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971445178

Artikelnummer

LEG037173

Herstellernummer

037173

Hersteller

BTI

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...10 mm²

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...16 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grün/gelb

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Breite:

52.2 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-30...55 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Tiefe:

10 mm

Morsetto a vite per conduttori di protezione standard sezione max = 10mmq - colore verde/giallo - 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - piede metallico. Passo 10mm. Non disponibile per la vendita in GERMANIA