Startseite

LEGRAND - LEG037170 VIKING3-MORSETTO PROTEZ. 2,5MMQ GUIDA SI - 037170

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG037170 VIKING3-MORSETTO PROTEZ. 2,5MMQ GUIDA SI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...2.5 mm²

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.25...4 mm²

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971445093

Artikelnummer

LEG037170

Herstellernummer

037170

Hersteller

BTI

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25...2.5 mm²

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.25...4 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grün/gelb

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Breite:

52.2 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-30...55 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Tiefe:

5 mm

Morsetto a vite per conduttori di protezione standard sezione max = 2,5mmq - colore verde/giallo - 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - piede metallico. Passo 5mm. Non disponibile per la vendita in GERMANIA