Startseite

LEGRAND - LEG037169 VIKING3-MORSETTO 2 PIANI 4MMQ 4 COLLEGAM - 037169

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG037169 VIKING3-MORSETTO 2 PIANI 4MMQ 4 COLLEGAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.25...6 mm²

Packung

  • 25 ST

EAN

3414971445062

Artikelnummer

LEG037169

Herstellernummer

037169

Hersteller

BTI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

32 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.25...6 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Bemessungsspannung:

500 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

6 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-5...40 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Tiefe:

57 mm

Morsetto a vite standard per conduttori di fase - sezione max = 4 mmq - 1 collegamento - 2 entrate / 2 uscite - colore grigio. Passo 6mm