Startseite

LEGRAND - LEG037151 VIKING3-MORSETTO 3 PIANI X SENSORI - 037151

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG037151 VIKING3-MORSETTO 3 PIANI X SENSORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.25...4 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060355517

Artikelnummer

LEG037151

Herstellernummer

037151

Hersteller

BTI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.25...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Etagen:

3

Etagen intern gebrückt:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Farbe:

grau

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-5...40 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Breite:

84.5 mm

Tiefe:

5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Morsetto a vite per sensori - 3 collegamenti 3 piani - sezione max = 2,5mmq - passo 6mm - colore grigio. Permette di raccordare due sensori (art. 0371 51) o azionamenti (art. 0371 52), con alimentazione comune grazie agli shunt articoli 0375 46/47