Startseite

LEGRAND - LEG037130 VIKING3-MORSETTO ROSSO 2,5MMQ STANDARD - 037130

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG037130 VIKING3-MORSETTO ROSSO 2,5MMQ STANDARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Farbe - rot

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.25...4 mm²

Packung

  • 60 ST

EAN

3414971444645

Artikelnummer

LEG037130

Herstellernummer

037130

Hersteller

BTI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

24 A

Farbe:

rot

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.25...4 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-5...40 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Tiefe:

52.5 mm

Morsetto a vite standard per circuiti specifici - sezione max = 2,5 mmq - 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - colore rosso. Passo 5mm